text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 900 G Diamond 125X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Cod Articol 1Z389597
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2.5
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2.5
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.5
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 13
Marca Klingspor
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z389597
EAN 4014855216321
UBB 500636762204
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325031
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.