text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 900 FL Diamond 350X2,2X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cod Articol 3D874567
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.2
Diametrul discului (mm) 350
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.2
Diametrul discului (mm) 350
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.2
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Alte
Marca Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numerele articolelor

Cod Articol 3D874567
EAN 4014855255993
UBB 500695728039
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 331050
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.