text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 900 FL Diamond 180X1,6X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Article number 1Q070704
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 180
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Packed per 1

Specifications

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 180
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 1.6
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Alte
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042100
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Description

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Article numbers

Article number 1Q070704
EAN 4014855255917
UBB 500695727049
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  331045
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.