text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 900 B Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Cod Articol 9B428833
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.6
Număr maxim de rotații (1/min) 6600
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.6
Număr maxim de rotații (1/min) 6600
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.6
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 15
Model 15S

Descriere

DT 900 B diamond cutting blades, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, standard serration.Diamond cutting blades for angle grinders

Numerele articolelor

Cod Articol 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325034
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.