text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Discuri diamantate DT 900 B Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Cod Articol 1J956524
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.4
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 8
Marca Klingspor
Model DT 900 B Special

Descriere

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Numerele articolelor

Cod Articol 1J956524
EAN 4014855217960
UBB 500636783820
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325205
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.