text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor Discuri diamantate DT 612 UT Diamond 300X2,8X20


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cod Articol 1G222258
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 20
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042100
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Numerele articolelor

Cod Articol 1G222258
EAN 4014855319879
UBB 500695768878
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 340224
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.