text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 612 UT Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cod Articol 2F959448
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.6
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.6
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.6
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 11
Marca Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Numerele articolelor

Cod Articol 2F959448
EAN 4014855275779
UBB 500695734623
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334046
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.