text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 612 UT Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Cod Articol 5L642293
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru beton armat Da
Ambalat la 1

Specificații

Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru beton armat Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Lățimea segmentului (mm) 33
Înălțimea segmentului (mm) 12
Numărul de segmente 9
Marca Klingspor
Model DT 612 UT Supra

Descriere

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Numerele articolelor

Cod Articol 5L642293
EAN 4014855275755
UBB 500695734474
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334045
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.