text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 612 AB Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cod Articol 0J749237
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 30
Marca Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Numerele articolelor

Cod Articol 0J749237
EAN 4014855248605
UBB 500695716232
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 330084
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.