text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 612 AB Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Cod Articol 6P268553
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Numerele articolelor

Cod Articol 6P268553
EAN 4014855248568
UBB 500695715408
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 330080
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.