text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 612 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 8V796446
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 30
Marca Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 8V796446
EAN 4014855248551
UBB 500695715242
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 330079
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.