text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 612 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 9S161758
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 9S161758
EAN 4014855248513
UBB 500695714419
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 330075
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.