text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Klingspor Discuri diamantate DT 602 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 0W606811
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 30
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042100
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325167
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.