text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 602 B Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 4P482216
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 26
Marca Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 4P482216
EAN 4014855217274
UBB 500636775255
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325136
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.