text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 602 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Artikelnummer 3D110622
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru beton Da
Verpakt per 1

Specificaties

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.2
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 21
Marca Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Artikelnummers

Artikelnummer 3D110622
EAN 4014855216796
UBB 500636769233
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325088
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.