text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Discuri diamantate DT 602 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 3U172229
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DT 602 B Supra

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 3U172229
EAN 4014855216475
UBB 500636764853
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325056
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.