text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Discuri diamantate DT 602 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 7R189092
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 30
Marca Klingspor
Model DT 602 A Supra

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 7R189092
EAN 4014855217625
UBB 500636779216
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325171
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.