text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 602 A Diamond 350X3,2X20


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 2R009153
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.2
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 21
Marca Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 2R009153
EAN 4014855224722
UBB 500636812462
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 327026
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.