text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 500X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cod Articol 2V816857
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.6
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.6
Număr maxim de rotații (1/min) 3900
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.6
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 54
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numerele articolelor

Cod Articol 2V816857
EAN 4014855217939
UBB 500636783259
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325202
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.