text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cod Articol 0V879843
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.6
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.6
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.6
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 48
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numerele articolelor

Cod Articol 0V879843
EAN 4014855217922
UBB 500636783093
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325201
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.