text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cod Articol 2Y323379
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 37
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descriere

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numerele articolelor

Cod Articol 2Y323379
EAN 4014855217861
UBB 500636781840
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325195
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.