text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Cod Articol 2T433599
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 32
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descriere

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Numerele articolelor

Cod Articol 2T433599
EAN 4014855217755
UBB 500636780859
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325184
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.