text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 150X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Položka č. 2S065072
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 10200
Diametrul discului (mm) 150
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

technické údaje

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 10200
Diametrul discului (mm) 150
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.4
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Čísla materiálu

Položka č. 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322632
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.