text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 140X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cod Articol 3N426831
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametrul discului (mm) 140
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 11000
Diametrul discului (mm) 140
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.4
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 17
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Numerele articolelor

Cod Articol 3N426831
EAN 4014855216376
UBB 500636763293
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325046
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.