text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cod Articol 7Z293902
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.4
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 13
Model DT 600 U Supra

Descriere

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Numerele articolelor

Cod Articol 7Z293902
EAN 4014855219179
UBB 500636759416
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 322630
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.