text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 U Diamond 100X2,4X16


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Cod Articol 2K034390
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 15300
Diametrul discului (mm) 100
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.4
Număr maxim de rotații (1/min) 15300
Diametrul discului (mm) 100
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru beton armat Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 16
Lățimea segmentului (mm) 20
Înălțimea segmentului (mm) 9
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 11
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descriere

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Numerele articolelor

Cod Articol 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.