text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 F Diamond 350X2X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numéro d'article 6W385198
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Roată diamantată Da
Emballé par 1

Spécifications

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Dintat
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

La description

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W385198
EAN 4014855218622
UBB 500636791252
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 325376
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.