text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Klingspor Discuri diamantate DT 600 F Diamond 300X2X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cod Articol 2D013530
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Dintat
Marcă Klingspor
Codul mărfurilor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numerele articolelor

Cod Articol 2D013530
EAN 4014855218615
UBB 500636791096
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325375
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.