text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 F Diamond 200X1,9X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cod Articol 5O523395
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.9
Număr maxim de rotații (1/min) 7600
Diametrul discului (mm) 200
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.9
Număr maxim de rotații (1/min) 7600
Diametrul discului (mm) 200
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 1.9
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Dintat
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numerele articolelor

Cod Articol 5O523395
EAN 4014855218592
UBB 500636790676
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325373
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.