text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 600 F Diamond 180X1,6X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cod Articol 1N686454
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.6
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.6
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 1.6
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Dintat
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numerele articolelor

Cod Articol 1N686454
EAN 4014855219162
UBB 500636795055
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325455
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.