text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 350 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cod Articol 4R736482
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Alte
Numărul de segmente 21
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Numerele articolelor

Cod Articol 4R736482
EAN 4014855290727
UBB 500695751866
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 336220
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.