text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Cod Articol 2N662273
Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 125
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Lățimea segmentului (mm) 33
Ambalat la 1

Specificații

Grosime (mm) 2.4
Diametrul discului (mm) 125
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Lățimea segmentului (mm) 33
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 9
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra

Descriere

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Numerele articolelor

Cod Articol 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 336215
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.