text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 350 AB Diamond 350X3,2X20


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Cod Articol 6Q930220
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.2
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 21
Marca Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Numerele articolelor

Cod Articol 6Q930220
EAN 4014855320059
UBB 500695770262
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 340236
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.