text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 350 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cod Articol 2N113173
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 500
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 30
Marca Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numerele articolelor

Cod Articol 2N113173
EAN 4014855301300
UBB 500695756089
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 337735
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.