text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 350 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cod Articol 5M187133
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 28
Marca Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numerele articolelor

Cod Articol 5M187133
EAN 4014855301294
UBB 500695755826
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 337734
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.