text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor Discuri diamantate DT 350 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cod Articol 3Y167067
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.2
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 21
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042100
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numerele articolelor

Cod Articol 3Y167067
EAN 4014855301270
UBB 500695755099
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 337730
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.