text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 350 A Diamond 300X2,8X20


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Cod Articol 8E534339
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 20
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numerele articolelor

Cod Articol 8E534339
EAN 4014855301317
UBB 500695755255
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 337731
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.