Lamă ferăstrău diamantată
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
Tăiere
Lamă ferăstrău diamantată
3X817289
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
Klingspor Discuri diamantate DT 300 U Diamond 230X2,3X22,23
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3X817289
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
2.3
Număr maxim de rotații (1/min)
6600
Diametrul discului (mm)
230
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton
Da
Roată diamantată
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
2.3
Număr maxim de rotații (1/min)
6600
Diametrul discului (mm)
230
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton
Da
Roată diamantată
Da
Diametrul găurii
22.23
Tipul de particule
Alte
Lățimea segmentului (mm)
2.3
Înălțimea segmentului (mm)
7
Segmentare
Dintat
Numărul de segmente
16
Marca
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3X817289
EAN
4014855218349
UBB
500636785643
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
325348