text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 300 F Diamond 200X1,6X30


Advantages: Standard tool for clean and nick-free edges - Good price-performance ratio - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Cod Articol 3J980820
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.6
Număr maxim de rotații (1/min) 7600
Diametrul discului (mm) 200
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 1.6
Număr maxim de rotații (1/min) 7600
Diametrul discului (mm) 200
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 30
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 1.9
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Dintat
Marca Klingspor
Model DT 300 F Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Standard tool for clean and nick-free edges - Good price-performance ratio - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Numerele articolelor

Cod Articol 3J980820
EAN 4014855219155
UBB 500636794892
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325454
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.