Lamă ferăstrău diamantată
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Tăiere
Lamă ferăstrău diamantată
8V839816
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
Klingspor Discuri diamantate DN 600 U Diamond 125X4,5X22,23
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8V839816
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
4.5
Număr maxim de rotații (1/min)
12200
Diametrul discului (mm)
125
Potrivit pentru cărămidă
Da
Potrivit pentru piatră naturală
Da
Roată diamantată
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
4.5
Număr maxim de rotații (1/min)
12200
Diametrul discului (mm)
125
Potrivit pentru cărămidă
Da
Potrivit pentru piatră naturală
Da
Roată diamantată
Da
Diametrul găurii
22.23
Tipul de particule
Alte
Lățimea segmentului (mm)
4.5
Înălțimea segmentului (mm)
7
Segmentare
Dintat
Numărul de segmente
10
Marca
Klingspor
Codul mărfurilor
68042100
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8V839816
EAN
4014855218677
UBB
500636792243
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
325381