text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DN 600 U Diamond 115X8X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cod Articol 0K328720
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 8
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 8
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 8
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 9
Marca Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numerele articolelor

Cod Articol 0K328720
EAN 4014855252862
UBB 500695719871
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 330658
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.