text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc tip ventilator SMT 800 dm 125 mm granulație foarte fină pată conică. Oțel


Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol S0583.125.003
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametru 125
Tip Disc
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete foarte fină
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 76
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Descriere

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol S0583.125.003
EAN 4014855105861
UBB 500504372144
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 278500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.