text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc tip ventilator SMT 624 Supra dm 125 mm granulație 60 12 deg conic pata. oțel


Numéro d'article S0565.001.060
Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Alte
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Aplicație Măcinare
Formă Alte
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Alte
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI 60
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 80
Codul mărfurilor 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

La description

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numéros d'articles

Numéro d'article S0565.001.060
EAN 4014855046768
UBB 240216512295
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322774
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.