text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc diamantat DN 600 U Diamant 115x10x22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Cod Articol 3R802159
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 10
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 10
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru cărămidă Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 10
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 9
Marca Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descriere

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numerele articolelor

Cod Articol 3R802159
EAN 4014855252886
UBB 500695720275
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 330663
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.