text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor Disc de tăiere A 60 extra dm125x1mm gaură dreaptă din oțel inoxidabil 22.23 mm


Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol S0807.125.122
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 90
Codul mărfurilor 68053000
Model A 60 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol S0807.125.122
EAN 4014855099146
UBB 500715540968
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 262937
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.