text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere A 46 TZ Special dm230x1.9mm gaură dreaptă din oțel inoxidabil 22.23 mm


Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Numéro d'article S1032.230.222
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1.9
Număr maxim de rotații (1/min) 6600
Diametrul discului (mm) 230
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1.9
Număr maxim de rotații (1/min) 6600
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Tipul de particule Corundum
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 4.574
Codul mărfurilor 68042218
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article S1032.230.222
EAN 4014855048953
UBB 500627135782
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 224084
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.