text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere A 24 R Supra dm180x3mm alezaj drept din oțel 22.23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol 5S806558
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 3
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 3
Număr maxim de rotații (1/min) 8500
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Marca Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13456
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.