text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere A 24 R Supra dm115x2,5 mm offset alezaj din oțel 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol 6H748279
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2.5
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 2.5
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru țevi din fontă Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Marca Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 6H748279
EAN 4014855020232
UBB 500513233899
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13466
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.