text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 356 x 4 x 25,4mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Cod Articol 3X569311
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4
Diametrul discului (mm) 356
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4
Diametrul discului (mm) 356
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 25.4
Marca Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex

Descriere

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Numerele articolelor

Cod Articol 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 353097
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.