text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Cod Articol 5A612225
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 305
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 305
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Marca Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Numerele articolelor

Cod Articol 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 353093
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.